Beli peralatan tukang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Quick Square (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp149.900

    STANLEY Quick Square (Penggaris Siku)
    atribut:
    • Product Type: Quick Square
    • UNSPSC: 27111803
  2. ORIS Siku Tukang + Waterpass
    Mulai

    Rp86.900

    ORIS Siku Tukang + Waterpass
    atribut:
    • Size (inch): 12
  3. INGCO Angle Square
    Mulai

    Rp71.900

    INGCO Angle Square
    Deskripsi:
    INGCO Speed Square (18 cm) // Penggaris Segitiga Siku Tukang
    atribut:
    • Size (cm): 18
    • Material: ABS
  4. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. JOHNSON LEVEL Layout Square & T-Square
    Mulai

    Rp139.900

    JOHNSON LEVEL Layout Square & T-Square
    Deskripsi:
    Framing squares set their two legs at a right angle for measuring and marking angles as well as vertical and horizontal lines. Also known as steel squares, they set up framing, guide cuts for stair stringers, lay out rafters, and more.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111803
  6. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  7. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  8. SHINWA Angle Scribing Square
    Mulai

    Rp339.900

    SHINWA Angle Scribing Square
    atribut:
    • Total LengthxWxThickness (mm): 170x100x15
  9. EMPIRE Carpenter Pencil
    Mulai

    Rp389.900

    EMPIRE Carpenter Pencil
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  10. MILWAUKEE TOOL EQUIPMENT Trim Square
    Mulai

    Rp459.900

    MILWAUKEE TOOL EQUIPMENT Trim Square
    Deskripsi:
    Rafter squares measure and lay out straight, 45° angled, and 90° angled lines. Also known as speed squares, their flanged edge sits against a workpiece edge to check whether materials are square and to anchor the tool when marking lines. The flanged edge also provides a pivot point to measure and mark a range of angles. Their diagonal leg assists with marking rafter, trim, and stair angles. They are also used with plumb bobs when finding pitch on roof rafters and marking level lines along a plumb line.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  11. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp64.900

  12. MILWAUKEE Polycast Metric Rafter Square
    Mulai

    Rp169.900

    MILWAUKEE Polycast Metric Rafter Square
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • UNSPSC: 31160000
  13. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  14. TRUSCO Crowbar (Linggis)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Crowbar (Linggis)
    Deskripsi:
    Use:Carpenter, interior, road construction, etc.
    atribut:
    • Dimensions c (mm): 105.5
    • Finishing Material: Medium-Carbon Steel
    • Purpose of Use: For Nail removal, lever and peeling work.
    • Specifications: Made in ISO 9001 Authorized Factory
  15. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  16. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  17. Tajima Square
    Mulai

    Rp399.900

    Tajima Square
    Deskripsi:
    -Since the corner part is not thick, it is easy to scribe.-Large and clear scale number is adopted.-The strength has been increased with TIG welding.-Right angle is not exceeding ±0.1mm at 100mm
    atribut:
    • Length Tolerance: cm scale ±0.2mm, equivalent scale gradation ±0.4mm
Daftar Harga peralatan tukang Terbaru October 2026
STANLEY Quick Square (Penggaris Siku)Rp149.900
ORIS Siku Tukang + WaterpassRp86.900
INGCO Angle SquareRp71.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
JOHNSON LEVEL Layout Square & T-SquareRp139.900
Sola Joiner SquareRp439.900
STANLEY Professional Square (Penggaris Siku)Rp259.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
SHINWA Angle Scribing SquareRp339.900
EMPIRE Carpenter PencilRp389.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)